画像準備中

ユローズバッグ(R)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 26412306 品番 27009
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

低床ベッドでもバッグが床につかずに使用できます。
導尿チューブは十分な内径と程良いチューブ厚で、尿の流れを確保します。
ユローズバッグはベッドに吊り下げ、ご使用ください。

全長(mm)【バッグ】250 タイプ【吊り具】ベルト 容量(L)【バッグ】2 規格UB-20PC ベルト 5枚入 アズワン品番65-1679-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする