画像準備中

栄養カテーテル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) アズワン品番65-1679-69 注文コード26412507 品番60802
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はアズワン品番など14種類から選べます 他の種類を見る

誤接続防止タイプの経鼻カテーテル
ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。
小児から成人の患者さんまでカバーする幅広いラインナップです。
挿入長を確認できる、見やすいマーキング入りです。(1cm間隔)

長さ(mm)500 サイズ5Fr 規格EN-05F50-IS3 20本入 アズワン品番65-1679-69 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00062000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする