画像準備中

ニプロ電子体温計 NSM-1BLE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26412918 品番11212
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

見やすい大型液晶表示
測定した体温が一目で分かる見やすい表示となっています。
腋下測定、予測検温約30秒
10分後の測定温度を予測して、約30秒で体温を表示します。
Bluetooth(R)無線通信で、測定結果を送信
データ通信の機能を活用すれば、測定結果を、スマートフォンなどで管理することも可能です。
ニプロハートラインに対応しています。

質量(g)25 測定範囲(℃)32.0〜42.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×117 測定方法予測式(実測移行式) 測定時間予測時:約30秒、実測時:10分 素子【感温】サーミスター アズワン品番65-1680-49 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013A01 測定部位腋下専用 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする