NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 手袋・マスク・感染予防
NIPRO(ニプロ)の 手袋 医療・検査用
ニプロ手術用手袋 PF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20双)
注文コード
26413049
品番
20165
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
天然ゴムラテックス
全長(mm)
>250
色
パープル
サイズ
5.5
タイプ
ペアー
入数(双)
20
滅菌
ガンマ線滅菌
手の平幅(cm)
7.2±0.5
アズワン品番
65-1680-63
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229ADBZX00085A01
袖口仕様
ロールエンド
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000