画像準備中

ニプロ手術用手袋 PF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20双) 注文コード 26413067 品番 20167
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質天然ゴムラテックス 全長(mm)>260 ライトブルー サイズ6.5 タイプペアー 入数(双)20 滅菌ガンマ線滅菌 手の平幅(cm)8.3±0.5 アズワン品番65-1680-65 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00085A01 袖口仕様ロールエンド 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする