NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 手袋・マスク・感染予防
NIPRO(ニプロ)の 手袋 医療・検査用
エンブレム手術用手袋ラテックスフリー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20双)
注文コード
26413110
品番
20149
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
非天然ゴム(ポリイソプレン)
全長(mm)
>250
サイズ
5
タイプ
ペアー
入数(双)
20
滅菌
ガンマ線滅菌
手の平幅(cm)
6.7±0.4
アズワン品番
65-1680-69
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:221ADBZX00109000
袖口仕様
ロールエンド
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000