画像準備中

ARISTA ニトリルグローブPF-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 26413234 品番 20287
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パウダーフリーのゴム手袋です。

材質合成ゴム(ニトリルブタジエン) 厚さ(mm)>0.07 全長(mm)>230 バイオレット サイズS 滅菌未滅菌 手の平幅(cm)8.2〜8.9 左右区別左右兼用 アズワン品番65-1680-82 袖口仕様ロールエンド

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする