NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 手袋・マスク・感染予防
NIPRO(ニプロ)の 手袋 医療・検査用
ARISTA ラテックスグローブPF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26413277
品番
20382
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
パウダーフリーのゴム手袋です。
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
>0.08
全長(mm)
>240
色
ブルー
サイズ
S
滅菌
未滅菌
手の平幅(cm)
8.1〜8.8
左右区別
左右兼用
アズワン品番
65-1680-90
袖口仕様
ロールエンド
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000