NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 手袋・マスク・感染予防
NIPRO(ニプロ)の 手袋 医療・検査用
プラスチック手袋 PF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20双)
注文コード
26413320
品番
20212
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
パウダーフリーのプラスチック手袋です。
材質
PVC
厚さ(mm)
>0.05
全長(mm)
>230
色
ブルー
サイズ
6.5
タイプ
ペアー
滅菌
エチレンオキサイドガス滅菌
手の平幅(cm)
8.6±1.0
アズワン品番
65-1680-94
袖口仕様
ロールエンド
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000