画像準備中

プラスチック手袋 PF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20双) 注文コード 26413356 品番 20216
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パウダーフリーのプラスチック手袋です。

材質PVC 厚さ(mm)>0.05 全長(mm)>240 イエロ サイズ8.5 タイプペアー 滅菌エチレンオキサイドガス滅菌 手の平幅(cm)10.5±1.0 アズワン品番65-1680-98 袖口仕様ロールエンド

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする