NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 手袋・マスク・感染予防
NIPRO(ニプロ)の 手袋 医療・検査用
GAMMEX(R) Latex ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50双)
注文コード
26413469
品番
20679
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
幅広くご使用いただけるオールマイティタイプ
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.22(指先)
全長(mm)
290
色
【手袋】ホワイト
サイズ
6.5
タイプ
ペアー
入数(双)
50
滅菌
ガンマ線滅菌
アズワン品番
65-1681-10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:231AABZX00029000
袖口仕様
カットエンド
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000