画像準備中

GAMMEX(R) Latex Micro ライトブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50双) 注文コード 26413627 品番 20611
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐久性のある超薄手タイプ

材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.18(指先) 全長(mm)290 【手袋】ライトブラウン サイズ7.5 タイプペアー 入数(双)50 滅菌ガンマ線滅菌 アズワン品番65-1681-26 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AABZX00029000 袖口仕様カットエンド 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする