画像準備中

GAMMEX(R) PI Micro ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50双) 注文コード 26413864 品番 20657
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

繊細な手技に適した超薄手タイプ

材質ポリイソプレン(PI) 厚さ(mm)0.19(指先) 全長(mm)303 【手袋】ホワイト サイズ6 タイプペアー 入数(双)50 滅菌ガンマ線滅菌 アズワン品番65-1681-50 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00001000 袖口仕様ロールエンド 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする