お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ベスキチン(R)W SP

3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)
寸法(cm)6×10
サイズS
内容量1箱(5枚)注文コード26414327品番40804

綿状キチンとコットンメッシュの二層構造で強度と使いやすさを両立しました。
キチン
甲殻類の外骨格から抽出されたムコ多糖類です。
種々の臨床使用で、鎮痛効果、肉芽形成、治癒の促進などが報告されています。
キチンの特性
創傷治癒促進効果
高い生体適合性
低抗原性
生体内分解性

サイズS規格BC-W--S寸法(cm)6×10アズワン品番65-1682-38性状支持体付フリース医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ00783000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする