どこでも手すり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26414370 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

どこにでも持って行ける簡単手すりです。
手すりと一緒にラクラク移動。

材質天然木、合板、MDF(中密度繊維板) ライトブラウン 高さ(mm)【グリップ部】800 タイプA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×835 アズワン品番65-1683-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする