どこでも手すり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26414379 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

どこにでも持って行ける簡単手すりです。
手すりと一緒にラクラク移動。

材質天然木、合板、MDF(中密度繊維板) ライトブラウン 高さ(mm)【グリップ部】1段目/300、2段目/550、3段目/800 タイプB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×835 アズワン品番65-1683-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする