使いきり手袋 100枚

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 26414467 品番 -
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

伸縮性はよく破れにくい!!
内エンボス加工(食品衛生法適合)
左右兼用です。
内側に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、ベタつきやムレ、すべりを防ぎます。
用途:食品加工や調理、印刷、塗装、園芸作業、介護、清掃作業等。
家庭用から業務用まで、幅広くお使いいただけます。
カラー:半透明

材質TPE(熱可塑性エラストマー) サイズL 入数(枚)100 機能伸縮性 全長(cm)27 中指長(cm)8 手の平幅(cm)21.5 アズワン品番65-1683-26 エンボス加工内エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする