清水[建築金物]
清水[建築金物]の 入浴関連
清水[建築金物]の 入浴介助用品
清水[建築金物]の 浴室すべり止めマット
OMSORG いたわり すべり止め OMシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26414546
品番
OM-302
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粘着シートで簡単取付できます
素足で踏んでも痛くないよう仕上げています
水に濡れても滑り止め効果は変わりなく、洗い場・浴槽内でも使用できます
材質
合成ゴム(人造砥粒)、裏面/アルミ箔
幅(mm)
30
色
ベージュ
長さ(m)
5
コード
65286522
使用場所
階段・廊下・浴室用
アズワン品番
65-1690-18