清水[建築金物]
OMSORG ファニチャースベリ SO-FSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
サイズ
SS
アズワン品番
65-1690-19
注文コード
26414555
品番
SO-FS1C-SS
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ式はめこみタイプで引きずってもはずれにくい
ダイニングのイスやテーブルなど普段よく動かす家具の脚に
材質
合成ゴム(フッ素樹脂加工)
形状
丸
サイズ
SS
タイプ
キャップ式
コード
98038611
適合径(Φmm)
17~20
アズワン品番
65-1690-19