付属品USBケーブル質量(g)126外形寸法(mm)170×95×70角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60光源6500K(LED)、エイマー(617nm)読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)解像度640ピクセル(H)×480ピクセル(V)視野角40°(H)×32°(V)アズワン品番65-1691-98動作電流(mA)300動作電圧(V)DC5