リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
リンクプレートフラット LPシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26414887
品番
LP-084
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
キャビネットの転倒・移動防止。
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。
キャビネットを動かさずに取り付け可能。
移設時には取り外し可能。
壁面からの距離が離れているキャビネットに対応。
セット内容
接着テープ付き金属板(金具S)×2、スリーブ×1、ワイヤー×1
材質
表面処理鋼板、アクリル系両面接着材
タイプ
SS50
耐荷重(kg)
80以下/個
外寸(mm)
98×44×33(金具S)
使用環境温度(℃)
0〜40
アズワン品番
65-1694-13
使用長さ(mm)
500
耐震性
6強