リンクプレートフラット LPシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26414896 品番 LP-085
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

キャビネットの転倒・移動防止。
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。
キャビネットを動かさずに取り付け可能。
移設時には取り外し可能。
壁面からの距離が離れているキャビネットに対応。

セット内容接着テープ付き金属板(金具S)×2、スリーブ×1、ワイヤー×1 材質表面処理鋼板、アクリル系両面接着材 タイプSS100 耐荷重(kg)80以下/個 外寸(mm)98×44×33(金具S) 使用環境温度(℃)0〜40 アズワン品番65-1694-14 使用長さ(mm)1000 耐震性6強

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする