アーノルドパーマー レディース スニーカー ホワイト AN0901シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26415350 品番 AN0901
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スッポリ履けて楽ちんなアーノルドパーマーのスニーカー
通気性抜群柔らかな伸縮性のあるナイロンメッシュ素材のアッパー
屈曲性に優れたアウトソールでで軽やかな履き心地
シューレースがゴムひもの為、ほどける心配なし
軽量で返りの良いやわらかソール
気持ちの良い低反発クッションインソール

材質ソール/合成底 形状ローカット ホワイト サイズ(cm)22.5 材質(アッパー)合成繊維 標準質量(g/片足)127/23.5cm 機能通気性、柔軟性、伸縮性、軽量、クッション性 アズワン品番65-1695-50 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする