画像準備中

ピュアウォーカー ナースシューズ ホワイト PW0602シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード26415535 品番PW0602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

清潔感のある真っ白なシューズは医療関係やオフィス履きにオススメです
歩行時の衝撃をやわらげる50mmの厚底ソールと軽量設計で、長時間のお仕事でも疲れにくく、メッシュ素材なので通気性も良いです
インソールには抗菌防臭加工に加えて、ムレを軽減する素材「HYGRA-UF(ハイグラ-UF)」を使用しています

ホワイト サイズ(cm)23 標準質量(g/片足)約155(23.5サイズ) 足幅2E相当 材質(甲)合成繊維・合成皮革 アズワン品番65-1696-02 ヒール(cm)約5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする