※着用例、商品は左の青になります

FZ981C-02 M 着用快適インナー 長袖上着 FZ981Cシリーズ 東洋リントフリー 26415630 FZ981C-02 M 着用快適インナー 長袖上着 FZ981Cシリーズ 東洋リントフリー 26415630 FZ981C-02 M 着用快適インナー 長袖上着 FZ981Cシリーズ 東洋リントフリー 26415630 FZ981C-02 M 着用快適インナー 長袖上着 FZ981Cシリーズ 東洋リントフリー 26415630

着用快適インナー 長袖上着 FZ981Cシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード26415630 品番FZ981C-02 M
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

吸汗・速乾性に優れ高機能ニット素材を使用していますので、ベタつきを抑え、快適な着用感を実現した長袖インナー上着です。
導電糸が編み込まれていますので、静電気の発生を抑制します。
パンツは別売りです。

サイズM 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)57 バスト(cm)104 上着丈(cm)69 アズワン品番65-1696-25

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする