曜日別特売
FS215C-02 LL ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ 東洋リントフリー 26415745

FS215C-02 LL ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ 東洋リントフリー 26415745
FS215C-02 LL ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ 東洋リントフリー 26415745
FS215C-02 LL ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ 東洋リントフリー 26415745
FS215C-02 LL ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ 東洋リントフリー 26415745
FS215C-02 LL ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ 東洋リントフリー 26415745

ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚サイズLL注文コード26415745品番FS215C-02 LL
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超制電素材を使用した、IEC規格対応のクリーン上着です。制電性と同時に防塵性、通気性もあり、快適な作業を実現します。
洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰える事がなく、摩擦耐電圧の性能低下も抑えられています。
フード・手袋・パンツ・靴は別売りです。

サイズLL混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド入り)バスト(cm)122裄丈(cm)85上着丈(cm)75アズワン品番65-1696-37

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする