角パイプ用吊りボルト支持金具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26418324 品番 GSP125B
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。

適合ダクター/D1A、角パイプ/125×125 材質電気亜鉛めっきクロメート処理 寸法L(mm)180 寸法W(mm)137
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※座付ナットの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26418324
2025-03-21
用途:
カーポートへのセンサーライト、メッシュシート取付用に購入
有限会社 辰巳総業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当方のカーポートは柱が全幅120mm幅でしたのでホームセンター等にも120mm以上のステーがなくこちらで見つけ購入致しました。
幅(ボルト間)は137mmで良いのですが奥行きは180mmもありましてねじ山も手前にしかネジ部がないため締め込めきれず、ネジを切るにもM8部から細くなっているためネジも切れませんでした。
既存のネジを効かせたところで使用したい為、ネグロス ダクターチャンネルをスペーサー(厚さが欲しいので)がわりに使用し目隠しのメッシュシートを固定したいと思います。
ダクターチャネンルを使用する事によりセンサーライトなども固定できます。
コの字ステーだけでは使用できませんでしたがカーポートの柱によっては積雪の耐久性の為、太い柱には仕方ないかと思われます。

対象商品:
26418367
2024-01-31
用途:
子ども用家具
製造業

表面は綺麗だが曲げ部分がウニュッとなっていて美しいアールを描いてない。ナットもついていてありがたいが、惜しい!

対象商品:
26418324
2021-05-02
用途:
柱の固定
不動産業

在庫が一部欠品してましたが問題なく使用できました。柱が太かったのでネグロスしか対応品がありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする