- 半袖続服 ポリエステル65%・綿35% SunDisk(ソルディ) 26418694

半袖続服 ポリエステル65%・綿35%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アーミーグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード26418694品番-
参考基準価格(税別)¥15,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

桃の産毛上のような感触の加工方法を採用しています。

アーミーグリーンサイズ4L混率(%)ポリエステル65/綿35アズワン品番65-1704-66

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする