画像準備中

ADC打診器 テーラー 3693シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-1708-83 注文コード26419139 品番3693BK
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部は安心のラテックスフリーを採用しました。
ポケットサイズの打診器です。
関節の反応等は三角ヘッドにて、感覚はハンドル先端にて診察します。

材質ヘッド部、合成ゴム・ハンドル部、亜鉛合金(ニッケルメッキ) 厚さ(mm)15 寸法(mm)【三角部】40×50×50 全長(mm)約187 ブラック 質量(g)55 タイプテーラー アズワン品番65-1708-83 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする