画像準備中

ステンレス製 転倒防止可動式金具 壁用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)50 アズワン品番65-1711-92 注文コード26419184 品番IRS-5050-100
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は耐荷重・アズワン品番など18種類から選べます 他の種類を見る

サビに強く、水回りの設置環境に適したステンレス製金具。
可動式&ジョイントプレートが3サイズあり、壁からの距離に融通が利き、様々なシチュエーションに対応できます。
高密着・高耐久・高耐熱と高機能な粘着素材のVHB使用。
粘着固定。

厚さ(mm)2 寸法(mm)50×50、【ジョイントプレート】100、【壁から対象物までの距離】約70 サイズ タイプ正方形 耐荷重(kg)50 アズワン品番65-1711-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする