画像準備中

ステンレス製 転倒防止可動式金具 壁用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)100 アズワン品番65-1712-06 注文コード26419315 品番IRT-1040-150
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は耐荷重・アズワン品番など18種類から選べます 他の種類を見る

サビに強く、水回りの設置環境に適したステンレス製金具。
可動式&ジョイントプレートが3サイズあり、壁からの距離に融通が利き、様々なシチュエーションに対応できます。
高密着・高耐久・高耐熱と高機能な粘着素材のVHB使用。
粘着固定。
金具を回転させることによって対象物と壁との距離を調整できます。

厚さ(mm)2 寸法(mm)100×40、【ジョイントプレート】150、【壁から対象物までの距離】横向き/約95・縦向き/約125 サイズ タイプ正方形 耐荷重(kg)100 アズワン品番65-1712-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする