画像準備中

分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 APシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示0.01 ひょう量(g)135 注文コード26419620 品番AP135W-AD
参考基準価格(税別)¥915,000 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800
この商品は最小表示・ひょう量など4種類から選べます 他の種類を見る

オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。
オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。
オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。
左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。
イオナイザSTABLO-APを標準搭載
取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)
高速応答、高安定性を実現

質量(kg)9.7 種類電子天秤 最小表示0.01 ひょう量(g)135 本体寸法(mm)212×367×346 表示形式デジタル アズワン品番65-1712-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする