舗装工事用安全靴 HSK208J1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26419708 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

舗装作業の大敵"熱"に強く、足跡が付きにくい。
本革性ソフトべろ採用でフィット感アップ。
アスファルトの接着を軽減するR形状のコバ。
夜間工事も安心の蛍光反射ワッペン付き・はがれにくいVP製法のソール。
凸凹をおさえたソールパターン。
アスファルトの熱を遮断する断熱材の重層構造。

形状ハイカット サイズ(cm)24.5 材質(甲被)牛クロム革+人口皮革 機能断熱 標準質量(g)1330 靴底合成ゴム底 材質(先芯) アズワン品番65-1745-82 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする