アバノス・メディカル
アバノス・メディカルの 専門診療・科目別
アバノス・メディカルの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アバノス・メディカルの ストーマーケア用品
MIC-GJ ENFitコネクタ 8650シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
16Fr.
アズワン品番
65-1791-25
注文コード
26420119
品番
8650-16-30
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小腸用ルーメンと胃用ルーメンを配置
空腸への栄養投与と胃内部の減圧が同時に可能
チューブ内タングステンにより挿入性・留置安定性を向上
サイズ
16Fr.
容量(mL)
【バルーン充填】推奨7〜10/最大20
有効長(mm)
300
アズワン品番
65-1791-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226ADBZX00194000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000