画像準備中

消化器内視鏡用チャンネル掃除ブラシ CB-X II

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50個) アズワン品番65-1791-45 注文コード26420320 品番60217
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はアズワン品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

両端にブラシがついたディスポーザブル洗浄ブラシ
洗浄用ブラシ先端はソフト
シャフト部分はプラスチック
ブラシの操作性を高めるためシャフト内にワイヤーが入っている
アングルの付いたブラシは付属製品や吸引チャンネルおよび鉗子孔入り口の洗浄に便利です

全長(mm)2400 アズワン品番65-1791-45 適合寸法(mm)【鉗子孔径】2.0〜2.8 ブラシ寸法(mm)4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする