画像準備中

アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm ネジ式コネクタ AEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード26421336 品番AE-564BK
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!
地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
便利なケーブル一体型構造
分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。
BSアンテナ電源供給可能

ブラック ケーブルケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間 周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47〜3224、出力周波数:U/V出力端子47〜862、BS/CS出力端子950〜3224 アズワン品番65-1793-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする