アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1本注文コード26421345品番AC50-596WH
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。
配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ
L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。
機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。
損失の少ない5Cケーブルを採用
長距離の接続でも信号の損失が少なく、安定した信号受信が可能です。
両端子金メッキ仕様

ホワイト規格【ケーブル】S-5C-FBケーブル長(m)5コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:14.8×30.2×14.4/ねじ式:12.5×32.75×12.5保証期間1年間アズワン品番65-1793-92インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)7.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする