画像準備中

キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26421790 品番ST-ZMF0045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネックストラップ、クリップ、安全ピンと使用状況に応じて選択できる3WAYタイプのネームホルダーです。
ネームサイズは、8.5cm×5.5cmまでに対応。
文字が読めない未就学児でも、キャラクターと色で覚えてもらえます。
ネックストラップは引っ張られると外れるようになっているので、不慮の事故で首が絞まる状況も回避できます。

材質ATBC-PVC、ABS、PE、金属、ナイロン 質量(g)約29 タイプディックブルーナネームホルダーぞう 長さ(cm)【ネックストラップ】約54(クリップ部含む) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×3×100 アズワン品番65-1795-59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26421790 ST-ZMF0045 26421799 ST-ZMF0046 画像準備中 キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ セントレディス 1個 769 税込846 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする