医療用はさみ STシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 キャラクター ミッフィー フェイス ブラック 注文コード26421817 品番ST-UMF0003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

刃部は、フッ素コートされテープの糊が付きにくいので楽に切れます。
また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔。
刃先には、肌を傷つけないように保護刃先になっています。
ペンのようにポケットにさせるクリップ付き
携帯にも便利なのびるストラップ付きで、置き忘れも心配がございません。
ブレードは使いやすさを高める為、角度を付けております。
ブレードに使用されるKMステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質を使用しております。
グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計になっています。
キャラクターをプリントすることで無機質なはさみと違い、患者様への刃物への恐怖心を緩和します。
手術用ではありません。

付属品のびるストラップ 材質刃部/ステンレス(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・EVA(耐熱温度90℃) キャラクター ミッフィー フェイス ブラック 質量(g)本体:約34/のびるストラップ:約8(計42) コーティング【ブレード】フッ素コート(抗菌剤入) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.4×6.4×1.7 アズワン品番65-1795-63 ストラップ長さ(cm)のびるストラップ/約19(クリップ部含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする