画像準備中

ATエコダントイレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26421930 品番51895
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重200kg
強化ダンボール製

セット内容本体×1 材質ダンボール(K6×K6強化芯180g) 寸法(mm)335×278×255 質量(g)765 アズワン品番65-1824-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする