アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 非常用トイレ
備蓄用 凝固剤&抗菌消臭処理袋 50回分セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26421948
品番
51898
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
日本製・環境に優しい米ぬか入りバイオマスポリ袋採用。
抜群の抗菌&消臭力。
セット内容
本体×1、凝固剤×50、米ぬか抗菌消臭処理袋×50
材質
凝固剤/高吸水性樹脂(SAP)、処理袋/米ぬか配合ポリエチレン
寸法(mm)
米ぬか抗菌消臭処理袋:640×500
質量(g)
1700
アズワン品番
65-1824-73
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045