祐徳薬品
祐徳薬品の 絆創膏
祐徳薬品の 一般用絆創膏
救急絆創膏 カットバン(R)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26422036
品番
No.100L
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
開封部やライナーのつまみ部分が広くつまみやすくなっています。
ライナーが折り目つきで、パッドに触れず貼りやすくなっています。
寸法(mm)
25×72
サイズ
L
アズワン品番
65-1829-85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:41B2X00001000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器