SILENCIA S サイレンシア 96個入 DKSHジャパン 26422045

SILENCIA S サイレンシア 96個入 DKSHジャパン 26422045
SILENCIA S サイレンシア 96個入 DKSHジャパン 26422045

サイレンシア 96個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(96個)注文コード26422045品番SILENCIA S
参考基準価格(税別)¥56,640販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

抗菌・抗ウイルス加工で高品質・高性能はそのままに、より安心して使える耳せんへ。
従来品に比べ15%のサイズダウンを実現しました。
底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができ、耳に挿入しやすく、ゆっくり膨らんで耳にしっかりフィットします。
着脱の際にも、くぼみ部分に指を引っ掛けられるので取り出しやすくなりました。
さらにソフトに着け心地感もアップ、長時間使用しても耳への負担を軽減します。

材質ポリウレタン寸法(mm)11(くびれ部)全長(mm)22サイズS直径(Φmm)12.2アズワン品番65-1833-98遮音値(dB)NRR30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする