TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 専門診療・科目別
TAIYU(大祐医科工業)の 産婦人科用品
TAIYU(大祐医科工業)の 診察用具 産婦人科用
吾妻式子宮頸管拡張器 黄銅製 TY-960シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-1834-80
注文コード
26422106
品番
TY-960A2
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
No.2
径(Φmm)
5
アズワン品番
65-1834-80
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000