画像準備中

ディフェンサー エアーバリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12箱) 注文コード 26422474 品番 -
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

二酸化塩素(顆粒)のパワーでウイルス・細菌・臭い成分を不活化して優れた除菌・消臭効果を発揮します。
独自技術により二酸化塩素ガスの放散量アップと安定長期化を実現し、長期間の効果を持続します。
施設内・部屋内・車内等、気になる所に吊るす・置くだけで簡単に対策可能です。
長期間の効果持続により、取り換えの手間が減り経済的です。

成分亜塩素酸ナトリウム、炭酸ニナトリウム、ゼオライト 適合範囲【発生剤100g】10〜15畳(15〜23m2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用ケース】90×25×195 内容量(g)【発生剤】100/袋 アズワン品番65-1836-68 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×630×250 有効期限約6ヶ月

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする