曜日別特売

箱入りレジ袋 乳白タイプ 大箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1ケース(5箱×300枚)
サイズ(号)45
厚さ(mm)0.023
マチ(mm)140
内容量1ケース(5箱×300枚)注文コード26422544品番R-245-300PX5-BOX
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大容量でも1枚ずつの取り出しがしやすい箱入りレジ袋です。
横置き、縦置き自由自在で狭いスペースにもストックしやすいです。
箱デザインのカラーでサイズも分かりやすいです。
業務用(レジ廻りや仕分け作業に)、ご家庭のキッチン周りに。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では備蓄保管しないでください。
火気には近づけないようにご注意ください。

材質ポリエチレン(HD)厚さ(mm)0.023乳白色質量(g)【小箱】2600サイズ(号)45寸法(縦×横)(mm)530×440(300+マチ140)耐冷温度(℃)-30寸法(縦×横×奥行)(mm)【小箱】300×335×90マチ(mm)140アズワン品番65-1840-20

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする