携帯に便利なコンパクトサイズのアルコールチェッカー
です。息を吹きかけるだけで簡単にチェックができます。【商品スペック詳細】検知方式:半導体ガスセンサー 、呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00〜0.95mg/L、センサー使用回数表示:カウント機能付き(0〜999回まで)。999回を超えると「SENSOR」と表示されます。センサー使用寿命:購入後1年経過またはセンサーの使用回数1000回 。1000回以上になると精度の保証ができなくなります。
材質:ABS。サイズ:約36×95×18mm。セット内容:本体×1、取扱説明書×1