画像準備中

弾性ロンググローブ F138-980Kシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26422815 品番F138-980K-25-25
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手指から前腕にかけて適度に圧迫することができる均一圧設計です。
手の指の間に圧がキチンとかかる編み構造を実現。
シームレス構造で縫い目がないため、くい込みなどのトラブルを軽減します。

仕様【圧迫圧】23mmHg(手首周径21cmの着用時になります) 材質ナイロン、ポリウレタン サイズM 直径(Φcm)【手首】18〜25 アズワン品番65-1842-99

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする