画像準備中

使い捨て 便器サポーター 2000mL 25個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード26422885 品番J2463
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

積み重ね可能で軽量(約95g)、高い防水性(約4時間)を有し、生分解性と堆肥化可能なリサイクルパルプ原料を使用し環境にやさしい使い捨てタイプの便器サポーターです。
従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。
高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。
病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。
使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。
直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。

材質成形パルプ 容量(mL)2000 アズワン品番65-1844-82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする