スクエアBOX LSBXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-1844-89 注文コード26422919 品番LSBX85-P-H110-50K
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

水銀灯400W相当の明るさです。
高効率LED200Lm/W以上です。
設置には電気工事が必要です。

消費電力(W)100V/81、200V/83 定格電圧(V)AC100/200兼用 入力プラグ端子台 色温度(K)5000 照度(Lx)5110(1m) 使用環境温度(℃)-25〜40 保護機能サージプロテクター付 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】210.3、【200V】205.3 使用場所屋内型 アズワン品番65-1844-89 LED寿命(時間)60000 光色昼白色 ビーム角度(°)【1/2】115 定格光束(Lm)17040

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする